Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LPV1220 LED-Netzteil Meanwell LPV 12VDC 20W 118x35x26mm IP67 LPV1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL LPV-20-12 Beleuchtungs-Zubehör
MEAN WELL LPV-20-12 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-4305176
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LPV1220
EAN/GTIN:
     4021087006965
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
DC-Netzteile Meanwell LPV für Konstanstspannung ohne MM - Zeichen Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,118 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,026 mm
Breite:
0,035 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,83*
€ 10,06*
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,11*
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,75*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 11,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,18*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP011861
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.