| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4305184 Herst.-Nr.: LPV24100 EAN/GTIN: 4021087007009 |
| |
|
| | |
| DC-Netzteile Meanwell LPV für Konstanstspannung ohne MM - Zeichen Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Länge: | 0,19 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe: | 0,037 mm | Breite: | 0,052 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzklasse: | II | Geeignet für Außengebrauch: | false | Geeignet für Konstantstrom: | false | Geeignet für Konstantspannung: | false | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,49* | € 45,40* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 37,09* | € 51,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|