Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV1230PLC LED-Netzteil Meanwell PLC 12VDC 30W 160x46x30mm IP30 LV1230PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL PLC-30-12 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
MEAN WELL PLC-30-12 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     986-4305192
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV1230PLC
EAN/GTIN:
     4021087006330
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
DC-Netzteile Meanwell PLC für Konstanstspannung mit MM /F/SELV/TÜV/UL -Prüfzeichen. Gehäuse IP30. Mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,16 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,03 mm
Breite:
0,046 mm
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,67*
€ 29,35*
€ 6,90*
ab € 19,61*
€ 29,40*
€ 8,95*
ab € 21,06*
€ 29,92*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 32,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 36,06*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.