Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV1260PLC LED-Netzteil Meanwell PLC 12VDC 60W 182x62x35mm IP30 LV1260PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL PLC-60-12 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
MEAN WELL PLC-60-12 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     986-4305194
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV1260PLC
EAN/GTIN:
     4021087016148
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
DC-Netzteile Meanwell PLC für Konstanstspannung mit MM /F/SELV/TÜV/UL -Prüfzeichen. Gehäuse IP30. Mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,182 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,035 mm
Breite:
0,062 mm
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,88*
€ 44,20*
€ 8,95*
ab € 33,22*
€ 46,10*
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 46,31*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 52,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,20*
€ 75,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.