Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV12121X LED-Netzteil Meanwell HLG 12VDC 120W 220x68x39mm IP65 LV12121X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4305208
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV12121X
EAN/GTIN:
     4021087010870
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Netzteil Meanwell HLG-DC mit 7 Jahren Garantie. Solides Metallgehäuse IP65. Hochwertigste Serie. Spannung über Poti justierbar bei langen Leitungslängen. Prim und sek. mit Litzen. Ausgang 12VDC. Mit MM/SELV/F/ TÜV/CE/UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,22 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,039 mm
Breite:
0,068 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,52*
€ 84,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 71,11*
€ 91,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.