Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 300.2040.01 weiß Flixx EB-Downlight LED 22W 840 2220lm 70° D188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.2040.01 ws
LED-Einbaudownlight 4000K 840 FLIR 300.2040.01 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4329231
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636639
EAN/GTIN:
     4043544392213
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 21.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2230 lm Systemeffizienz: 106.19 lm/W Moduleffizienz: 138 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.9/18.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 75° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 105 mm Ausschnittsmaß: 175 mm Außendurchmesser: 188 mm Höhe Leuchte: 107 mm Gewicht: 1.169 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
188 mm
Höhe/Tiefe:
107 mm
Systemleistung:
21 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2230 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 153,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,00*
€ 154,14*
Frei Haus
ab € 128,74*
€ 159,48*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,07*
€ 159,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 192,61*
€ 234,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636723
ab € 9,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636724
ab € 9,37*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
646161
ab € 271,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.