Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 140F0656 snow 30W/m 400V L=145m Heizleitung m.30m Kaltleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEVI 140F0656 snow 30W/m 400V L=145m Heizleitung m.30m Kaltleiter
Artikel-Nr.:
     986-4331732
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0656
EAN/GTIN:
     5703466229606
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Montagefertige Heizleitung 145 m, 4295 W mit einer 30 m Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Länge:
145000 mm
Breite:
380 mm
Stärke:
7 mm
Leistung:
4295 W/m²
Anwendung:
Freiflächenheizung
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Geeignet als Freiflächenheizung:
true
Geeignet als Dachflächenheizung:
true
Länge der Kaltleiter:
30000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,21*
€ 1.240,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,06*
€ 1.232,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,21*
€ 1.197,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,02*
€ 1.168,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,17*
€ 1.135,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.