Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MS138C 13in8 Guss Multischalter NEVO kask. o.NT (MS-NT1228) 714701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4401991
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MS138C
EAN/GTIN:
     8424450173176
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
preisner televes diseqc-umschalter
diseqc-umschalter
Nevo Multischalter 13in8 im Gussgehäuse, kaskadierbar, zu- und abschaltbare Abschlusswiderstände in jedem Einzel- und Kaskadenschalter, Schalter 10dB-Eingangsverstärkung für alle SAT-Eingänge zu/abschaltbar. Durchgangsdämpfung SAT: 3dB / Terr.: 2dB, SAT TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 950 MHz 8/-/-/- und 2400MHz 3/-/-/- dB, Terr. TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32 = 2/-/-/- RK TN-Dämfung 40dB, DC-Durchlass auf Vertikal Low und Terr., max. Eingangspegel Sat 102 / Terr. 104 dBµV. Netzteil erforderlich (MS-NT1228), Stromaufnahme Netzteil 155mA, Sat-Receiver 33mA, Abmessungen (BxHxT) = 280x120x30mm
Weitere Informationen:
Max. Stromaufnahme:
155 mA
Anzahl der Eingänge:
13
Netzteil:
ohne
22 kHz-Generator:
false
Kaskadierbar:
true
Teilnehmeranschlüsse:
8
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
13
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: multischalter 8 ausgänge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,66*
€ 209,78*
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 214,47*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 195,55*
€ 223,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,18*
€ 238,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 259,30*
€ 291,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,16*
€ 327,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.