Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DN-95407 DIGITUS 1U Aluminium PDU 16A Plug 250VAC 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4405358
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95407
EAN/GTIN:
     4016032339335
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
1HE Aluminium Steckdosenleiste, Rack Mount, 16A Plug, 250VAC 50/60Hz, 7-fach, mit Schalter Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich - Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack - Integrierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Verbraucher vor Überspannung. - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff - Kompakte Bauweise, 19" 1HE Gehäuse Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden. Ein Überspannungsschutz schützt die Verbraucher vor Überspannung. Der integrierte Schalter ist mit einer Abdeckung versehen, dies schützt vor unbeabsichtigten Abschalten der Dosenleiste.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
16 mm²
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
7
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,03*
€ 24,46*
€ 4,50*
ab € 19,20*
€ 24,47*
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 25,48*
2 Tage
70
€ 4,50*
ab € 21,38*
€ 27,30*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 37,98*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.