Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STPT23-20K275V-2P-LF ÜSS-Ableiter Typ2+3 20kA UC LSF 2+0 TNS 2p 2TE steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 2+0 STPT23-20K275V-2P-LF
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 2+0 STPT23-20K275V-2P-LF
Artikel-Nr.:
     986-4423487
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230134
EAN/GTIN:
     8435297852346
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
STP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643-11 bieten. Geeignet für die letzte Schutzstufe mit in Verteilerkästen vorgeschalteten Typ 2 Überspannungsableitern wie STP T2 40. Diese SPDs sollten so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten installiert werden.
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,5 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
2 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
false
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
false
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennspannung AC:
400 V
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,91*
€ 106,49*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,94*
€ 106,59*
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 110,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 107,65*
€ 116,72*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.