Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP HYGIENIC M20 Edelstahl Verschraubung 9-12mm 53105120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-HYGIENIC-M20X1,5 HYGIENIC M20X1,5
SKINTOP-HYGIENIC-M20X1,5 HYGIENIC M20X1,5
Artikel-Nr.:
     986-4471261
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53105120
EAN/GTIN:
     4044777143252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® HYGIENIC M20X1.5; Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 9 - 12 mm; Schlüsselweite 1: 24; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; ; Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand;Variante „HYGIENIC-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser;Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie; Nutzen: Zertifiziert nach EHEDG für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Europa (Zertifizierungstyp EL, Zertifizierungsklasse Class I AUX) unter Einhaltung der Hygienic-Design-Grundsätze (Leitlinie „Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten“);Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69;Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika;Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ;Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ;Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung;Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 1772600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika;Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 33,4001*
€ 40,3408*
5
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 40,56*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 33,80195*
€ 40,68195*
5
€ 5,95*
ab € 34,34246*
€ 40,97246*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 43,727*
€ 51,767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,767*
€ 61,60273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,507*
€ 60,10333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,257*
€ 58,61583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,727*
€ 52,03513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 258,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.