Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399361 Kunststoffabdeckung hoch 18 0° opal 1m für BARdolino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino 180Gr.1m 62399361
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino 180Gr.1m 62399361
Artikel-Nr.:
     986-4505676
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399361
EAN/GTIN:
     4021553043586
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Für einen besseren Schutz des LED Streifens und einer rundum homogenen Lichtverteilung
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe/Tiefe:
18,2 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Abblendung
Raster gelocht:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,30*
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,31*
€ 3,90*
ab € 8,06*
€ 11,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,43*
€ 13,67*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.