Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CU416-10000 Anschalteinheit 53800119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4520142
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschalteinheit Sicherheitslasersca...
Anschalteinheit für Sicherheitslase...
Sicherheits-Laserscanner
Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 420; Anzahl Anschlüsse: 2 St.; Anschluss 1: Leitung, 10.000 mm, PUR, 16 -adrig; Anschluss 2: Rundstecker, M12, D-kodiert, 5 -polig; Abmessungen: 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm; Farbe: schwarz; Art der Befestigung: Bajonettsystem
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,64*
€ 173,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,44*
€ 179,74*
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 189,05*
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 196,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,26*
€ 208,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,65*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 48,39*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 73,78*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 99,70*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 182,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.