Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS TPSA 180.1140.11/DALI Anbau-Downlight Topas TPSA LED 12W 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Downlight TPSA 840 DALI 65° 180 si #635914
LED-Anbau-Downlight TPSA 840 DALI 65° 180 si #635914
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4555857
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     635914
EAN/GTIN:
     4043544384003
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Anbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminiumdruckguss, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 9.5 W Leuchten-Lichtstrom: 1140 lm Systemeffizienz: 120.00 lm/W Moduleffizienz: 138 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 14.4/14.4 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 61° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 180 mm Höhe: 200 mm Gewicht: 3.040 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
180 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Systemleistung:
9,5 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1140 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,03*
€ 269,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,73*
€ 269,99*
Frei Haus
ab € 221,50*
€ 271,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 300,87*
€ 358,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667798
ab € 140,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.