Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS VTFS 10.1030/DALI Vale-Tu EB-Downlight LED 15W 830 1050lm DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K inkl.Konverter VTFS 10.1030/DALI sw
LED-Einbaudownlight 3000K inkl.Konverter VTFS 10.1030/DALI sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4559306
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641469
EAN/GTIN:
     4043544459152
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 14.3 W Leuchten-Lichtstrom: 1070 lm Systemeffizienz: 74.82 lm/W Moduleffizienz: 163 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 26.0/26.0 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP44 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 70 mm Ausschnittsmaß: 142 mm Außendurchmesser: 158 mm Höhe Leuchte: 73 mm Gewicht: 0.680 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
158 mm
Höhe/Tiefe:
73 mm
Systemleistung:
14,3 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1070 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,37*
€ 100,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,46*
€ 100,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,35*
€ 103,20*
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 104,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 121,22*
€ 151,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 823,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,22*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660026
ab € 144,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.