Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 100.1030.35/DALI Flixx EBstrahler LED 15W 830 1360lm DALI 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4559467
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641725
EAN/GTIN:
     4043544472717
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit optischen Designvarianten und breitem Anwendungsspektrum, Lichtkopf 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 988880 Systemleistung: 15.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1360 lm Systemeffizienz: 84.66 lm/W Moduleffizienz: 134 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 26.9/26.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 90 mm Ausschnittsmaß: 68 mm Außendurchmesser: 80 mm Höhe Leuchte: 92 mm Gewicht: 0.475 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Systemleistung:
15 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
1360 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,44*
€ 114,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,53*
€ 114,15*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,69*
€ 116,89*
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 118,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 139,35*
€ 171,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
649048
ab € 8,81*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 52,66*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636698
ab € 8,99*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636699
ab € 9,75*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636700
ab € 9,76*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 145,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.