Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS TPS 182.2040.11 Topas EB-Downlight LED 22W 840 2070lm 65° D182 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS TPS 182.2040.11 Topas EB-Downlight LED 22W 840 2070lm 65° D182 weiß
Artikel-Nr.:
     986-4560008
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     634974
EAN/GTIN:
     4043544373830
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, filigraner Frontring aus weißem Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891017 Systemleistung: 22.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2070 lm Systemeffizienz: 94.09 lm/W Moduleffizienz: 123 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 16.5/16.5 (C0/C90) Abstrahlwinkel: 65° Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 139 mm Ausschnittsmaß: 165 mm Außendurchmesser: 182 mm Höhe Leuchte: 140 mm Gewicht: 1.131 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
182 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Systemleistung:
22 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2070 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.