Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable MP2L Metallkoffer leer 13Fächer 50x370x157mm o.Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4573788
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181406
EAN/GTIN:
     8014212198709
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Leerkasten aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
50 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
157 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,22*
€ 72,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,18*
€ 74,71*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 75,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,67*
€ 77,15*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.