Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable MP3L Metallkoffer leer 22Fächer 50x370x235mm m.Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4573790
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181407
EAN/GTIN:
     8014212199256
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Leerkasten aus Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
50 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
235 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,81*
€ 90,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,70*
€ 92,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,53*
€ 93,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,16*
€ 95,86*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.