Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 570451 UNI-BLOCK abhängbar IP44 4xSteckd. 1xFi 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4575869
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     570451
EAN/GTIN:
     4024941948258
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
UNI - BLOCK, abhängbar, Schutzart: IP54, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023, Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm, RDF-Faktor: 0,61, Bestückung: 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V, Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x FI-Schutzschalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 oben mit Verschraubung Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet. Aufbaun gem. Zeichnung Z-Nr. Z131089
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Militärausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 235,18*
€ 276,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,15*
€ 280,31*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,92*
€ 288,55*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,39*
€ 294,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 318,64*
€ 369,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.