Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBRE9-R2X120/25ND-OS LED-Einbauleuchte 2xR-TUBE 1200mm 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE9-R2X120/25ND-OS
Einbauleuchte f. RIDI-Tube EBRE9-R2X120/25ND-OS
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     986-4668059
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850008
EAN/GTIN:
     4029299423617
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, , Lichtaustritt . Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5589 lm in Lichtfarbe , Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Informationen:
Länge:
1247 mm
Breite:
310 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Einbaubreite:
292 mm
Einbaulänge:
1229 mm
Systemleistung:
52 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
true
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Effektiver Lichtstrom:
5589 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 181,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,68*
€ 181,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,68*
€ 185,37*
Frei Haus
ab € 154,50*
€ 188,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 211,58*
€ 257,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0217879
ab € 23,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217880
ab € 30,65*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217873
ab € 12,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217872
ab € 9,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217876
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.