Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XV-303-10-C00-A00-1C Bedienpanel m.SPS 24VDC 10z PCT 2x1x1x1xCAN 179662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4703028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179662
EAN/GTIN:
     7640130098749
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
eaton touch display
touch display
Multi-Touch-Display mit SPS, XV-303, Sortiment: XV300 10,1", Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), Bedienpanel mit SPS und 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 10.1, widescreen Zoll, Kunststoff-Gehäuse und Glasfront im Kunststoff-Rahmen, Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, Ausführung Front: Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen, Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 181638, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Multifinger Touchscreen, Verlustleistung: 18 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig nach EN 60529-1), IP20 (rückseitig nach EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (nach NEMA 250-2003)
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
10,1 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard UMTS:
false
IO-Link Master:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Mit Alpha Tastatur:
false
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
1
Mit Meldungsanzeige:
true
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
true
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
true
Mit Rezepturen:
true
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
200
Druckausgabe vorhanden:
true
Anzahl der Online-Sprachen:
100
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit SW-Schnittstellen:
true
Einbautiefe:
50,1 mm
Breite der Front:
269 mm
Höhe der Front:
174 mm
Mit nummerischer Tastatur:
false
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
true
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
512000 kByte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.807,77*
€ 1.963,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,23*
€ 1.963,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.840,51*
€ 1.974,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.852,70*
€ 1.991,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.192,46*
€ 2.350,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.350,28*
€ 2.796,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.338,41*
€ 2.782,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,59*
€ 2.707,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,88*
€ 2.659,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,46*
€ 2.609,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.