Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland R1.400.0153.0 Transponder- schalter Set STS0153 Unikat autom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4726187
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.400.0153.0
EAN/GTIN:
     4049088306358
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherer Transponderschalter und Betätiger, Unikat, automatischer Start, Schaltabstand 8 mm, Maße LxBxH: 36 x 26 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 3m
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,07*
€ 222,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,76*
€ 228,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 270,88*
€ 324,20*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.