Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland R1.400.0243.0 Transponder- schalter Set STS0243 vollkod. man.Start


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland R1.400.0243.0 Transponder- schalter Set STS0243 vollkod. man.Start
Artikel-Nr.:
     986-4726208
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.400.0243.0
EAN/GTIN:
     4049088306679
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Transponder
Transpondersystem
wieland magnetschalter
Sicherer Transponderschalter und Betätiger, vollkodiert, manueller Start, Schaltabstand 10 mm, Maße LxBxH: 88 x 25 x 13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 3m
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
88 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetschalter, magnetschalter ip 67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.