Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 94.P3 Fassung m.Push-In-Klemmen f.Relais 55.32 o.55.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4737379
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     94P3
EAN/GTIN:
     8012823402635
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen, Farbe blau, mit integrierter Schnappbefestigung für Relais 55.33, Modulreihe 99.02 und Zeitmodul 86.30, Farbe blau, für Haltebügel 094.91.3.
Weitere Informationen:
Höhe:
95,5 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
46 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 4,83*
10
€ 5,46*
ab € 3,749*
€ 4,989*
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,02*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 5,13*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,53*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,57*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,105*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,65*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,78*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.