Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 97.P2 Fassung m.Push-In-Klemmen f.Relais 46.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-4737384
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97P2
EAN/GTIN:
     8012823401560
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen, für Relais 46.52, Farbe blau, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30.0.024.0000.
Weitere Informationen:
Höhe:
95,5 mm
Breite:
15,8 mm
Tiefe:
42,4 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 4,83*
10
€ 5,00*
ab € 3,826*
€ 4,986*
10
Frei Haus
ab € 3,942*
€ 5,082*
1
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 5,11*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,58*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09701
ab € 0,22*
Zubehör
Finder
09771
ab € 0,169*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,80*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,86*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,26*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,78*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,60*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,11*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.