Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09452001560 Han3A RJ45 10G Cat6 WDF Einsatz 8p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4739572
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452001560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbinder, Einsätze, Baugröße: Han 3 A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, adapter rj-45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,89*
€ 18,14*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,4117*
€ 18,1617*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,1617*
€ 21,61242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,0417*
€ 21,46962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,7717*
€ 21,14832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5117*
€ 20,83892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9417*
€ 20,16062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,4117*
€ 19,52992
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.