Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEA 850/G Offset Parabolantenne 85cm Graphit Alu Klapptragarm 20010054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     986-4760866
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010054
EAN/GTIN:
     4021121534751
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Offset-Parabolantenne 85 cm, Graphit, Alu-Reflektor, Metall-Rueckenteil, Mastschelle typ. 30-90 mm, Alu-Druckguss Feedhalter 40mm, Klapptragarm,
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP68
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 86,07*
€ 89,64*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 88,91*
€ 92,56*
€ 5,00*
ab € 90,43*
€ 94,04*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,84*
€ 94,51*
Lager 986
5
€ 6,50*
ab € 115,31*
€ 119,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.