Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FK 0404 Kabelabzweigkasten m.Funktionserhalt 1,5 bis 4qmm 5pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel FK 0404 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel FK 0404 Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-4838680
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000181
EAN/GTIN:
     4012591126034
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Funktionserhalt im Brandfall in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln. Funktionserhaltsklasse E30 bis E90. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Standardmäßig mit Schraubanker, hochtemperaturbeständiger Keramikklemme für Kupferleiter, Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden über beiliegenden Einsteck-Kabelstutzen. Deckelbefestigung mit Schnellverschlüssen. Mit 5-poliger Klemme. Als Abzweigkasten bis 2,5 mm² oder Verbindungskasten bis 4 mm². Anbau-Kabelstutzen Typen AKMF im Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
quadratisch
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
E 90
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,91*
€ 70,56*
€ 5,46*
ab € 57,62*
€ 72,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,07*
€ 72,94*
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 74,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,38*
€ 102,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
36001034
ab € 2,41*
Zubehör
Hensel
36001035
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.