Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-BHD-V04P Geräteflansch Var.4 IP67 2027660000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-4951105
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2027660000
EAN/GTIN:
     4050118406061
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leergehäuse
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
22,3 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
15,5 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,0175*
€ 4,5175*
18 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 4,52*
7 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 4,61*
63 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 4,204*
€ 4,754*
Lager 986
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 5,67*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.262,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.