Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IESM 63 E5 Steckmuffe M63 L:105mm Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4963583
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933002250
EAN/GTIN:
     4046933002250
Suchbegriffe:
Steckmuffe
fintech steckmuffe
steckmuffe
Steckmuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen von Steckrohren sowie von geraden Stoßstellenverbindungen von Muffenrohr / Steckrohr, sehr hohe Korrosionsbeständigkeit. für Steckrohr : IESR ... E3, ... E5 für Muffenrohr-fm : FM-MR ... E3, ... E5 für Rohr-Ø : 63 mm Länge : 104 mm Oberfläche : blank Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 Fintech Modell-Nr. : IESM 63 E5
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V4A)
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,56*
€ 66,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,41*
€ 88,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,90*
€ 94,17*
€ 5,95*
ab € 81,27*
€ 103,76*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.