Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR IC-G2 m.GPRS-Modem m.zwei Alarmeingängen batteriebetrieben 4629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulsspeichermodul inkl. GPRS-Modem 4629
Impulsspeichermodul inkl. GPRS-Modem 4629
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-4966246
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     4629
EAN/GTIN:
     4048652020645
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Impulsmodul IC-G2 zur automatisierten Erfassung und Fernübertragung. Das Impulsmodul IC-G2 dient der automatisierten Erfassung und Fernübertragung von Zählerständen. Es können bis zu zwei Messgeräte mit potentialfreiem Impulsausgang (z.B. S0) an das IC-G2 angeschlossen werden. Aus den Impulsen bildet das Modul die Zählerstände und erstellt ein Lastprofil. Das Lastprofil wird in konfigurierbaren Intervallen, über ein integriertes GPRS-Modem auf einem FTP-Server abgelegt. Eine gesicherte Übertragung kann durch die Verwendung von FTPS gewährleistet werden. In der Leitstelle können diese Datensätze in das Energiedatenmanagementsystem (z.B.: NZR VADEV ® oder CountVision) eingelesen werden. Die Besonderheit des Impulsmoduls IC-G2 ist die Netzunabhängigkeit. Das Gerät wird über eine Lithium Batterie versorgt. Die Batterie kann das Impulsmodul für bis zu zwei Jahre mit Energie versorgen. Ein Batteriewechsel kann durch den Anwender einfach im laufenden Betrieb, ohne Datenverlust, vorgenommen werden. Durch den netzunabhängigen Betrieb eignet sich das IC-G2 besonders für die Erfassung von Wasserzählern in Schächten. Zusätzlich zu den Impulseingängen stehen zwei Alarmeingänge zur Verfügung. Diese können jeweils mit einem potenzialfreien Kontakt beschaltet werden. Bei Aktivierung eines Alarmeingangs, versendet das IC-G2 eine zuvor von dem Anwender konfigurierte Email. Hierüber könnte z.B. mittels eines Schwimmerschalters, eine Alamierung erfolgen, wenn der Schacht geflutet ist. Die Konfiguration des Impulsmoduls IC-G2 erfolgt über die kostenlos mitgelieferte Parametriersoftware. Die Parametrierung kann vor Ort über eine USB-Verbindung erfolgen. Für spätere Anpassungen kann eine Parameterdatei auf den FTP-Server geladen werden, welche von dem Gerät beim nächsten Datenupload eingelesen wird. Im Lieferumfang enthalten ist ein Montageset und eine Magnetfußantenne. Technische Daten Anzahl Impulseingänge 2, mximale Impulsfrequenz 12 Hz, Anzahl Alarmeingänge 2, Modem GSM/GPRS Quad-Band
Weitere Informationen:
Nennstromaufnahme:
450 mA
Übertragungsrate:
0 kBps
Dienst Primärseite:
USB
Anschlussart Primärseite:
USB
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
USB
Bidirektional:
false
Überstromschutz:
false
Galvanische Trennung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkmodem, Mobilmodem, gprs modem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 616,87*
€ 687,44*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 619,18*
€ 687,98*
Frei Haus
ab € 622,90*
€ 694,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 832,16*
€ 916,06*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,06*
€ 1.090,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,23*
€ 1.068,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,45*
€ 1.042,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,16*
€ 990,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.