Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg RKKi 4/15-15x4qmm Reihenklemmengehäuse 63240401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-4976355
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     63240401
EAN/GTIN:
     4013902572908
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich, bestückt mit 15-polige Blockklemme 4mm² (Typ Contaclip BKA 4)
Abmessungen: 130 x 94 x 57mm
Beigefügtes Zubehör: 6 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
94 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
57 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mit Deckel:
true
Anbaumöglichkeit:
true
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit transparentem Deckel:
false
Plombierbar:
true
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der Anschlussklemmen:
15
Art der Einführung:
sonstige
Deckelbefestigung:
geschraubt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,47*
€ 36,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,48*
€ 37,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,16*
€ 37,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 38,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,6172*
€ 51,0472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,0472*
€ 60,74617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,8472*
€ 60,50817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,2972*
€ 56,28367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,8972*
€ 54,61767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,6772*
€ 53,16587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,6172*
€ 47,14447
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,69*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.