Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752003 Ausschalter 3-fach (SK) 10AX 250VAC Valena IN’MATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Eins. 3Fach Legrand 752003 Ausschalter 10Ax Legrand 752003
LEGR Eins. 3Fach Legrand 752003 Ausschalter 10Ax Legrand 752003
Artikel-Nr.:
     986-5010525
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752003
EAN/GTIN:
     3414970459176
Suchbegriffe:
Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Valena In’Matic, Ausschalter, 3-fach (SK) 10 AX - 250 V~, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
39,5 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9013
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Mit Montageplatte:
true
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Einbautiefe:
29,5 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, legrand dimmer, ausschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 17,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 18,14*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,59*
€ 20,90*
1
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 24,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,37*
€ 24,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.