Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752010 Wechselschalter 1-polig (SL) 10AX bel. LED Valena IN’MATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5010530
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752010
EAN/GTIN:
     3414970465290
Suchbegriffe:
Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
legrand dimmer
Valena In’Matic, Wechselschalter, 10 AX - 250 V~, 1-polig mit N-Klemme (SL). Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 067686 oder 752057 (seitliche Wippenbeleuchtungbei Valena Allure). Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 067688 oder 752058 (seitlicheWippenbeleuchtung bei Valena Allure).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
37,2 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9013
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
true
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
27,5 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: ausschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 12,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 13,07*
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,01*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,44*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,97*
€ 18,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.