Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 752159 Doppelwechselschalter (SL) bel. IP44 Valena Life ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Vlife Dopp.Wechs. Bel. Ip44 752159 Uw Legrand 752159
LEGR Vlife Dopp.Wechs. Bel. Ip44 752159 Uw Legrand 752159
Artikel-Nr.:
     986-5010604
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752159
EAN/GTIN:
     3414970459091
Suchbegriffe:
Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
legrand (bt) ausschalter
Valena Life Doppelwechselschalter (SL) 10 AX – 250 V~ Steckklemmen, IP44, Farbe: Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Montageplatte:
true
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
27,5 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Waschmaschinenschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 23,82*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,65*
€ 26,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,31*
€ 29,69*
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 30,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.