Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider EVP1HSM21 EVlink Wallbox G3 Subassembly T2 1ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph
EVlink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph
Artikel-Nr.:
     986-5024483
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1HSM21
EAN/GTIN:
     3606485435626
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVLink Ersatzteile. EVLink Wallbox G3, Subassembly T2 1ph.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladesteckdose
Höhe:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Max. Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
sonstige
Stromart:
AC 1-phasig
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Standard:
Typ 2
Mit Verriegelungsaktuator:
true
Mit Zugangsverriegelung:
true
LED integriert:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,14*
€ 168,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,68*
€ 169,51*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 143,30*
€ 176,22*
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 184,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 174,25*
€ 211,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.