Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opple 140056558 LED Downl. Rc-Sl-E Rd150 12W 1020lm 4000K-WH Slim EcoMax H:34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-Sl-E Rd150-12W-4000-WH Deckenbeleuchtung LED F
OPPLE Lighting LEDDownlightRc-Sl-E Rd150-12W-4000-WH Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     986-5057601
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140056558
EAN/GTIN:
     6956321885731
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flaches LED-Downlight. Extrem flaches Design, nur 34mm Höhe. Integrierter Treiber für einfache Installation. Geeignet zum Nachrüsten durch verschiedene Adapterringgrößen. IP44 (Lichtaustrittsseite).
Weitere Informationen:
Länge:
163 mm
Breite:
163 mm
Außendurchmesser:
163 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Systemleistung:
12 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
matt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1020 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 6,40*
ab € 16,18*
€ 23,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,31*
€ 31,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.