| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5057916 Herst.-Nr.: 43411 EAN/GTIN: 4011459434113 |
| |
|
| | |
| Mistral 600E ws 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 16 polyphone Melodien Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren M Weitere Informationen: | | Max. Reichweite: | 500 m | Stromaufnahme: | 0,27 A | Nennspannung: | 12 V | Lautstärke: | 83 dB | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Stromart: | AC/DC | Gehäusefarbe: | weiß | Drahtlos: | true | Batterie eingebaut: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,08* | € 74,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,17* | € 74,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,92* | € 75,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,83* | € 76,55* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 78,74* | € 101,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|