Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186431 LED-Konstantstromtreiber 20W 350mA 19x45x123mm sek.16-57VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh 186431 LED-Konstantstromtreiber 20W 350mA 19x45x123mm sek.16-57VDC
Artikel-Nr.:
     986-5059255
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186431
EAN/GTIN:
     4050732475177
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w
EasyLine LED-Treiber 350 mA / max. 20 W Diese LED-Konstantstromtreiber sind für den Einsatz in der Wohnraumbeleuchtung konzipiert. Elektrische Eigenschaften Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,5 Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220?240 V ±10 % Netzfrequenz: 50?60 Hz Schraubklemmen: 0,5?2,5 mm² Sicherheitseigenschaften Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse II SELV
Weitere Informationen:
Länge:
122,8 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
45 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Trafos:
sonstige
Sicherheitstrafo:
false
Überlastschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.