Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186532 LED EffectLine Konstantst romtreiber, 800/925/1050mA, 45W,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vossloh 186532 LED EffectLine Konstantst romtreiber, 800/925/1050mA, 45W,...
Artikel-Nr.:
     986-5068630
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186532
EAN/GTIN:
     4050732290848
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
EasyLine LED-Treiber ? mit wählbarem Strom 800/900/1050 mA / max. 45 W Kompakte Gehäusebauform mit integrierter Zugentlastung wahlweise als Einbauvariante oder für den unabhängigen Betrieb geeignet. Elektrische Eigenschaften Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,9 Wählbarer Ausgangsstrom Der gewünschte Ausgangsstrom wird durch den Anschluss am entsprechenden Pol der Ausgangsklemme gewählt. Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220?240 V ±10 % Netzfrequenz: 50?60 Hz Steckklemmen: 0,2?1,5 mm² Sicherheitseigenschaften Kurzzeitiger elektronischer Kurzschlussschutz Überlast- und Übertemperaturschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse II SELV
Weitere Informationen:
Länge:
103,6 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
67,4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmbar:
false
Einbau:
true
Aufbau:
true
Art des Trafos:
sonstige
Kurzschlusssicher:
true
Sicherheitstrafo:
false
Überlastschutz:
true
Übertemperaturschutz:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.