Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossloh 186634 LED-Konverter, 24V, 0,0-2 00W,IP67 37x69x206mm, 220-240V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSS LED-Konverter, 24V, 0,0- 186634 200W,IP67 37x69x206mm, 220-240V, 50/60Hz
VOSS LED-Konverter, 24V, 0,0- 186634 200W,IP67 37x69x206mm, 220-240V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     986-5068652
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186634
EAN/GTIN:
     4050732337123
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
EasyLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 200 W ? IP67 Abmessungen: 206x69x37 mm Leistungsfaktor: > 0,9 bei Last > 50 % Netzspannung: 220?240 V ±10 % Netzfrequenz: 50?60 Hz Umgebungstemperatur: -15 bis 60 °C Überspannungsschutz Leerlauffest Schutzart: IP67 Schutzklasse I SELV Geeignet für die Montage und den Einbau in Möbel, aus Materialien, deren Eigenschaften, insbesondere der Entflammbarkeit, nicht bekannt sind.
Weitere Informationen:
Länge:
206 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Metallgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,82*
€ 93,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,03*
€ 107,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,34*
€ 111,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 99,60*
€ 127,01*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.