Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDxON 7007045 EDOS Prime 30W 6500K ws LED Flutlicht IP65 230VAC 2560lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDxON 7007045 EDOS Prime 30W 6500K ws LED Flutlicht IP65 230VAC 2560lm weiß
Artikel-Nr.:
     986-5095586
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     7007045
EAN/GTIN:
     4260464020235
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler ip65
led-baustrahler
led-baustrahler 230v
EDOS Flutlicht Prime, Aluminiumgehäuse, Schutzklasse IP65, gehärtetes Frontglas für Privatgebäude, Lagerhäuser und Architekturbeleuchtung
Weitere Informationen:
Systemleistung:
30 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Lichtsensor:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
2560 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.