Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDxON 7007049 EDOS Prime 50W 3000K ws LED Flutlicht IP65 230VAC 3900lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5095590
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     7007049
EAN/GTIN:
     4260464020273
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
EDOS Flutlicht Prime, Aluminiumgehäuse, Schutzklasse IP65, gehärtetes Frontglas für Privatgebäude, Lagerhäuser und Architekturbeleuchtung
Weitere Informationen:
Systemleistung:
50 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Lichtsensor:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
3900 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 85,68*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,61*
€ 85,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 68,25*
€ 87,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,54*
€ 98,95*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.