Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDxON 7007050 EDOS Prime 10W 6500K sw LED Flutlicht IP65 230VAC 850lm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5095591
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     7007050
EAN/GTIN:
     4260464020280
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
EDOS Flutlicht Prime, Aluminiumgehäuse, Schutzklasse IP65, gehärtetes Frontglas für Privatgebäude, Lagerhäuser und Architekturbeleuchtung
Weitere Informationen:
Systemleistung:
10 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Mit Lichtsensor:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
850 lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,71*
€ 30,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 30,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 30,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,49*
€ 36,50*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.