Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC TB32 Verschraubung M32 lgr geschlossen teilbar Dicht. PC 2024970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, geschlossen M32 Polycarbonat lichtgrau
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, geschlossen M32 Polycarbonat lichtgrau
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, geschlossen M32 Polycarbonat lichtgrau
Artikel-Nr.:
     986-5110675
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024970
EAN/GTIN:
     4012196536627
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP67
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 22,13*
€ 27,12*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 23,63*
€ 29,08*
5
Frei Haus
ab € 24,012*
€ 29,512*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 31,35*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 31,50*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 186,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.