Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus KKHL153 Ind.Heizlüfter 0/7,5/15kW 400V tragbar 510x410x530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter 15kW,400V KKHL 153
Industrieheizlüfter 15kW,400V KKHL 153
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     986-5120426
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     KKHL153
EAN/GTIN:
     4030262005310
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter
Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-7,6-15 kW, Volumenstrom 1120 m³/h, Temperaturerhöhung der Durchgangsluft 43 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 843,49*
€ 963,97*
Frei Haus
ab € 857,86*
€ 972,89*
€ 5,95*
ab € 945,58*
€ 1.064,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.038,38*
€ 1.166,94*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,94*
€ 1.388,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,46*
€ 1.375,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,17*
€ 1.321,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,09*
€ 1.284,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,38*
€ 1.235,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.