Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick MLG10N-2240N10501 LIGHTGRID MLG10N- 2240N10501 LIGHTGRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5148334
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1218120
EAN/GTIN:
     4047084387548
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2, MLG10N-2240N10501, Geräteausführung: ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus, Kommunikationsschnittstelle Detail: PROFINET, Strahlabstand: 10 mm, Betriebsreichweite: 5 m, Überwachungshöhe: 2.240 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang 5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.671,10*
€ 7.860,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7.682,10*
€ 7.871,47*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.871,47*
€ 9.367,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.823,36*
€ 9.309,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.705,59*
€ 9.169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.682,10*
€ 9.141,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.