Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 9000ANT1 Ext. Antenne f.Sirene/Repeater 35744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA SYSTEM 9000 Ext.Antenne 9000ANT1 868MHz f.Sirene/Repaeter/Relais 35744
INDEXA SYSTEM 9000 Ext.Antenne 9000ANT1 868MHz f.Sirene/Repaeter/Relais 35744
Artikel-Nr.:
     986-5180724
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35744
EAN/GTIN:
     4015162357448
Suchbegriffe:
Funkaußensirene
Alarmsirene
Sirene
sirene indexa
Externe Antenne passend für Funk-Hutschienenrelais 9000ACFDIN, Funk-Außensirene 9000AS-B, Funk-Rauchmelder 9000SI sowie den Funk-Repeater 9000FR. Innen- und Außenmontage möglich. Sabotageschutz über das externe Bauteil anschließbar. Funkfrequenz 868MHz, Antennengewinn max. 3dBi, Impedanz 50 Ohm. Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C. Anschluss über 3-Pin Steckverbindung. Anschlusskabel: 2m Länge. Abmessungen: 50 x 130 x 30mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 50,74*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,19*
€ 54,11*
€ 5,95*
ab € 43,31*
€ 56,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,61*
€ 68,82*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.