Sirene mit Blinklicht 104dB, 12VDC, 200mA SA913FTSirene mit Blinklicht (rot), zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Spannun...
Sirene mit Sabotagesicher. 104dB, 12VDC, 110mA SA913TSirene mit Sabotagesicherung, zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Sp...
33133 Alarmsirene 110 dB 12 V/DC Innensirene Alarmsirene Zur Verdrahtung z.B. an eine Alarmanlage 110 dB laute Sirene Mit niedriger Stromaufnahme Diese kompakte und leistungsfähige Innensirene dien...
Bus-Außensirene Grundmodul ohne Abdeckung, signalisiert akustisch sowie optisch Alarme, Status von Schaltausgängen und die Systemaktivierung. Lautstärke der Piezosirene: 110 dB(A). Belegt eine Adre...
Funk-Außensirene für Smart Security System 700. Für akustische und optische Alarmierung. Sehr laute Sirene (105dB(A)/1m) und 3 hell blinkende LEDs. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 4x 1,5...
Smart-Sirene für Funk-Gefahrenmelder-Serie 360F, mit 230V Stecker für die Steckdose, inkl. Notstrom-Akku. Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F können per Funk a...
Funk-Innensirene für Smart Security System 700. Für interne akustische und optische Alarmierung. Sehr laute Sirene (95dB(A)/1m) und 3 hell blinkende LEDs zur Abschreckung von Eindringlingen und War...
Beschreibung Funk-Sirene 6000 AS Die Außensirene 6000AS ist für den Außenbereich konzipiert, kann aber auch innen verwendet werden. Sie wird über ein Netzgerät mit Strom versorgt, ein Notstromakku ...
Externe Antenne passend für Funk-Hutschienenrelais 9000ACFDIN, Funk-Außensirene 9000AS-B, Funk-Rauchmelder 9000SI sowie den Funk-Repeater 9000FR. Innen- und Außenmontage möglich. Sabotageschutz übe...